曜日別特売

伸縮式ビューボード・ホワイト

伸縮式ビューボード・ホワイト - 土牛伸縮式ビューボード・ホワイト - 土牛伸縮式ビューボード・ホワイト - 土牛伸縮式ビューボード・ホワイト - 土牛伸縮式ビューボード・ホワイト - 土牛
(3件のレビュー)

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

シャフト寸法(mm)約200~550仕様マグネット取付可能内容量1個
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示寸法(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
表示項目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400103D-1WLW140×H100約150×135枠のみ
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63400155D-1WNW140×H100約150×135工事名・場所(日付なし)
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63400198D-2WLW170×H130約180×170枠のみ
5,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63400243D-2WNW170×H130約180×170工事名・場所(日付なし)
5,730
3,998
4,398(税込)
当日出荷
63400322D-3WNW245×H170約255×205工事名・場所(日付なし)
6,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63400322
2021-06-30
用途: 給水本管布設工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早々に納品していただきありがとうございます。
現場担当者から今までよりも大きくて使いやすいと評判が良かった。

対象商品 : 63400243
2019-07-10
用途: 作業写真撮影
建設業・工事業

出来れば裏面にもマグネットが付けば良いと思います。
贅沢を言えば両面看板なら最高です。
ペンホルダーは無くても良いです。

対象商品 : 63400322
2017-09-06
用途: 工事写真作成時

こちらはボード部がしっかりしているので、雨が降っても安心です。
大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする