曜日別特売

マイトン MYGシリーズ

マイトン MYGシリーズ - 日東工器マイトン MYGシリーズ - 日東工器マイトン MYGシリーズ - 日東工器マイトン MYGシリーズ - 日東工器マイトン MYGシリーズ - 日東工器
(1件のレビュー)

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!

使用圧力範囲(MPa)0.6内容量1台
注意
※MYG-25はメーカー製砥石のみ使用可能です。
※MYGL-40/MYGM-40/MYG-40/MYG-70用の消耗品は市販品をご使用ください。
全7種類を絞り込む
タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
頭部高さ(mm)
付属品
タイプ
本体質量(kg)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400663MYGL-4085六角棒スパナ(5/6mm)各1小型・軽量1.1無負荷時:0.4、負荷時:0.45
48,300
46,980
51,678(税込)
当日出荷
63400672MYGM-4085六角棒スパナ(5/6mm)各1小型・パワフル1.2無負荷時:0.45、負荷時:0.6
50,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
63400697MYG-70103ハンドルAss'y、六角棒スパナ(6/10mm)各1重研削2.4無負荷時:0.7、負荷時:0.95
63,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25187875MYG-25L67六角棒スパナ(5mm)、スパナ(19mm)、研削砥石(GS#80×85)小型・軽量0.6無負荷時:0.39、負荷時:0.34
41,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25187884MYG-40R90六角棒スパナ(5/6mm)各1パワフル1.4無負荷時:0.54、負荷時:0.75
52,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63400654MYG-2567六角棒スパナ(5mm)、スパナ(19mm)、研削砥石(GS#80×85)小型・軽量0.60.42
41,800
取扱い終了
代替品有
63400688MYG-4090六角棒スパナ(5/6mm)各1パワフル1.4無負荷時:0.5、負荷時:0.69
52,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【日東工器】研削・研磨に 4インチの小型・パワフルなグラインダ マイトンMYGM-40
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63400654MYG-2525187875MYG-25LMYG-25 マイトン MYGシリーズ 日東工器 25187875マイトン MYGシリーズ日東工器1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
63400688MYG-4025187884MYG-40RMYG-40 マイトン MYGシリーズ 日東工器 25187884マイトン MYGシリーズ日東工器1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25187884
2024-01-25
用途: 鉄骨補修
製造業

100Vディスクグラインダーを使用していますが、鉄骨溶接後の研削に使用しています。
コンプレッサーがあるので、今回購入し使用しています。トルクもあり便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする