曜日別特売

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。

使用圧力範囲(MPa)0.6内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部高さ(mm)
タイプ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
本体質量(kg)
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63400715MYS-40L81レバースイッチ137001.10.45
52,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
63400724MYS-4081りんぐスイッチ137001.10.45
52,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
63400733MYS-7098中研磨76002.40.9
74,900
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
63400706MYS-20110小型・軽量190000.60.42
78,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63400706MYS-2048411547MYS-20LMYS-20 マイトン MYSシリーズ 日東工器 48411547マイトン MYSシリーズ日東工器1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする