曜日別特売

無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP

無線LAN親機 11n/g/b 300Mbps WSR-300HP - BUFFALO(バッファロー)
(6件のレビュー)

初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人

対応OS
Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)
Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5
Android:2.2以降
iOS:5以降
セキュリティ
【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター質量(g)約232電源(V)AC100(50/60Hz)端子形状RJ-45型8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)5.8動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)アンテナ2.4GHz 2本端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)アズワン品番64-3802-54スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63404906WSR-300HP
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WSR-300HP 初回設定(無線接続、インターネット設定)Windows 10編
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63404906
2025-09-11
用途: 車のアプリのアップデート
プロコムドクタータムラ製造業

アクセスポイントとして使っていますが、安定しています。

2024-10-17
用途: 個室オフィスで使用
教育・研究機関

個室のオフィスで使用する為に、購入しました。
同型を使っていましたがWi-Fi不動となり、同じ物を購入。
無線パワーや使用人数等を考えると、コストパフォーマンスが良いと判断しました。

対象商品 : 63404906
2023-02-14
用途: 自宅用
WATERS卸売・小売業

子供のワンルーム用に購入しました。問題なく快適です。

対象商品 : 63404906
2022-02-01
用途: プロバイダーはJcomでPC接続は1台しかできない。ノートPCを使用する時にはWi-Fi接続できる
教育・研究機関

孫がゲームをする時にWi-Fi接続ができるので喜んでいる。故障することもなく動作しているので、改善点は見あたらない。

対象商品 : 63404906
2020-07-10
用途: 気をつけて
株式会社アサヒ工具製作所製造業

値段が安いのでいいんだが、推奨が1人の3台まで。64台はあくまでMAX可能でことだけであって、メーカー推奨は1人まで。騙されないように。そういうことは説明に書いておくべき。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報の改善に努めて参ります。

対象商品 : 63404906
2020-04-03
用途: 家でのインターネット
製造業

納期も包装も、商品も全く問題なかったです!
これからも利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする