Giga対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル LSW4-GT-NSRシリーズ

Giga対応 スイッチングHub  金属筐体/電源内蔵モデル LSW4-GT-NSRシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB

用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド材質メタル適合規格VCCI classAコネクタ形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x電源電圧(V)100(50/60Hz)機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow ControlインターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)バッファメモリ512KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上電源供給方式電源内蔵データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)アクセス方式CSMA/CD内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63405082LSW4-GT-16NSR16(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
21,900
取扱い終了
代替品有
63405098LSW4-GT-24NSR24(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
29,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63405082LSW4-GT-16NSR28773774LSW5-GT-16NSRLSW4-GT-16NSR Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポート BUFFALO(バッファロー) 28773774Giga スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵 16ポートBUFFALO(バッファロー)1台
19,980
欠品中
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63405098LSW4-GT-24NSR81145096LSW5-GT-24NSRLSW4-GT-24NSR Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー) 81145096Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポートBUFFALO(バッファロー)1台
29,980
欠品中
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする