曜日別特売

熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ

熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ - SURE(石崎電機製作所)熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ - SURE(石崎電機製作所)
(7件のレビュー)

塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。

付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24電源(V)AC100スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)熱風温度(℃)310風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63405414PJ-203A1AC100310300(100V)約740
17,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 塩ビ配管の溶接
三星化学工業株式会社

本体とガンが別の溶接機は重いのが、何点でした。
ドライヤー程度に軽いので、持ち運びが出来、便利です。
ちゃんと塩ビ溶接が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 63405414
2022-02-06
用途: 他の方のレビューを見て。
農・林・水産業

ちゃんとした塩ビ溶接機はとんでも無く高いので試しに此方を購入。
他の方のレビューではソコソコ使えそうなので、一度試してみようと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 63405414
2020-01-09
用途: プラスチック溶接

非常日良い商品です。もう少し軽くなればもっと良いと思います。

対象商品 : 63405414
2021-02-24
用途: 塩ビ管溶接
はらだ住設メンテナンス電気・ガス・熱供給・水道業

補助機として購入しましたが、手頃な価格ですが、遜色ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 63405414
2018-09-01
用途: 塩ビ配管の継ぎ手の溶接や強化
野間エンジニアリング建設業・工事業

以前から、べつの会社で使用していました。非常に使いやすく、簡単に補強などできます。塩ビ配管では、必需品だと思います。のり付けだけでは、不安なん箇所には、役に立つ商品だと考えます。

対象商品 : 63405414
2018-08-11
用途: 塩ビ管の溶接作業等
農・林・水産業

使用後に送風状態でヒーターを冷やす時間が長くかかる気がするもう少し何とかならないかな。
コードがよれないように出来ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 63405414
2018-02-06
用途: 塩ビ材料同士の接合
高岡電機

感想・改善点
使用していると重量がかなり重く感じます。
温度、風量はそのままで、軽量化出来ないか。
温度を変更できるようにしてほしい。
温風から送風に切り替えてから金属部分が冷えるまでに時間がかかります。
冷却を早くできないか。
実際に使用しての感想は、
なかなか、思うようには、出来ません、かなりの練習が必要です。
面白くはまっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
1が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする