シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート - SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート - SURE(石崎電機製作所)シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。

種別替フッ素樹脂絶縁シートシール幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
シール長さ(mm)
質量(g/セット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63405423NPT-302NL-302J-W31520
4,400
3,598
3,958(税込)
当日出荷
63405432NPT-202NL-202J-W21515
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
63405448NPT-102NL-102J-W12510
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63405423
2020-03-30
用途: シーラ機交換

メーカー一致していたが、一番大きいサイズを購入するも
少し短くて使用できなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 63405423
2018-08-31
用途: 汚れてきたので交換
医療法人 押阪ごどもクリニック医療・福祉・介護関連業

シーラーが汚れてきたので、購入店に聞いたら 古いので、直せませんと。モノタロウで検索して同規格のものを購入。簡単に交換できます。 新しいシーラーを買わせようとする 卸の作戦か・・  世知辛いですね。 製品は しっかりしています。 交換も簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする