ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ダボハットワッシャ付ELエンディング M6ZC 10個入り
用途
ネジによる妻板はさみ込み止め式ダボシステムの、ガラス妻板用連結ボルト
ねじサイズ
M6
付属品
クッション
材質
スチール
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(クッション)
EVA樹脂
内容量
1パック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55766025
M6ZC
25
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766034
M6ZC
30
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766043
M6ZC
35
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55766052
M6ZC
40
¥
950
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください