モノタロウ

RED BOOK Vol.13 秋号発刊記念 男前モノタロウオリジナルマスキングテープ

RED BOOK Vol.13 秋号発刊記念 男前モノタロウオリジナルマスキングテープ - モノタロウ
(122件のレビュー)
テープ幅(mm)15基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.083粘着剤アクリル系耐熱温度(℃)120粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)32.4内容量1巻
注意
※お一人様1点限りです。
※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用ください。
直射日光に当たらない冷暗所で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64946385-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64946385-2256716815- マスキングテープ 高品質 モノタロウ 22567168マスキングテープ 高品質モノタロウ1パック(8巻)
509
税込560
RED BOOK Vol.13 秋号発刊記念 男前モノタロウオリジナルマスキングテープのイラストなし・8巻入りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:122
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64946385
2019-09-12
用途: 塗装作業

サービス品で記念にもらいました。
商品としては普通に使えます。
ありがとーございました。

対象商品 : 64946385
2019-06-02
用途: 色々。

キャンペーン時にサービスで頂きました。使用に際しては、柄が邪魔でテープの取り出し部分がわかりつらくイライラします。よって作業用よりもデコレーション用に向いてます。性能は普通のマスキングテープと同様です。

対象商品 : 64946385
2019-04-25
用途: 目印や紙テープの代用に
農・林・水産業

普通のマスキングテープとして使うのはもったいないので目につきやすい所へ使用しています。また違う色やデザインでお願いします。

対象商品 : 64946385
2019-04-03
用途: 塗装

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

対象商品 : 64946385
2019-02-24
用途: 貼る

嬉しい 子供が喜ぶ ついでに妻も もったいなくってなかなか使えまい

対象商品 : 64946385
2019-02-06
用途: オマケでした

オマケで貰いました。その頃はやってたので娘にあげたら、喜んでました。

対象商品 : 64946385
2018-12-07
用途: 塗装
医療・福祉・介護関連業

仕事ではなく趣味の機械いじりに使用してます。
普通に使えます。

対象商品 : 64946385
2018-07-31
用途: ポリッシャー使用時の養生
個人のお客様

以前記念プレゼント?にて購入?したのを先日使用しました。
感じですが、少し柔らかい様でアールの多いベヘッドライトなどには使い易く良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする