曜日別特売

(22460)レジスター

(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン(22460)レジスター - ニッサン
(3件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6375421522460-01A10
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
6375427622460-14615
899
989(税込)
当日出荷
6375435522460-W3810
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
6481814522460-4A0A0
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
6481815422460-4A0A1
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481816322460-4A0A2
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481817222460-4A0A3
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481818822460-4A0A4
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
6481819722460-4A0A5
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481820622460-4A0A6
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481821522460-4A0A7
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481826722460-4A0A8
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481827622460-4A0A9
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481828522460-4A0B0
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6481829422460-4A0B1
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
6375423322460-01B10
取扱い終了
返品不可
6375425822460-09M10
取扱い終了
返品不可
6375431222460-Q4915
取扱い終了
返品不可
6481812722460-U2000
取扱い終了
返品不可
6481813622460-U2010
取扱い終了
返品不可
6481822422460-A0212
取扱い終了
返品不可
6481823322460-A0213
取扱い終了
返品不可
6481825822460-00H10
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63754276
2025-07-20
用途: 三菱ジープの点火コイルのお供
教育・研究機関

低抵抗のセメント抵抗が新品で手に入り嬉しいです。品質は申し分ないと思います。
耐久性はこれからですね

2025-06-12
用途: 1965年の車
農・林・水産業

写真を見て、同じ物なので注文。
1.5Ωの物ですが、テスターで測ったら1.7Ωあった。
なので星4つ。

対象商品 : 63754276
2021-08-30
用途: ヨーロッパの旧車のコイルのレジスターに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、性能も安定してるのでとても高い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする