オンダ製作所
JS1型循環口 WLJ式アングル
(1件のレビュー)
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63620174
JS1-L10
10A
¥
7,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620208
JS1-L13
13A
¥
8,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください