オンダ製作所
JS1Q型循環口 WLJクイック式アングル
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
13A
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63620253
JS1Q-L13
¥
9,330
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください