オンダ製作所
JS5型循環口 タケノコ式ストレート
クイックファスナー式で取付け・取外し自由!施工しやすく便利です。
カポリツインWとの接続はタケノコ式です。
ジョイントコネクターを使用しますと、タケノコ式の接続がスムーズに行えます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
10A
使用流体
冷温水
本体形状
ストレート
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63620427
JS5Q-S10
¥
8,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください