カポリツインWサヤ管入 10Ax2

カポリツインWサヤ管入 10Ax2 - オンダ製作所カポリツインWサヤ管入 10Ax2 - オンダ製作所カポリツインWサヤ管入 10Ax2 - オンダ製作所

カポリツインWのダ円サヤ管(呼び30)セット済み品です。

呼び径(サヤ管)30サイズ10A×2長さ(m)50使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下内容量1個
注意
※耐候性をUPさせたダ円サヤ管ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63620542PEX10CT-S-50F
80,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする