曜日別特売

カポリツインW被覆付10Ax2

カポリツインW被覆付10Ax2 - オンダ製作所カポリツインW被覆付10Ax2 - オンダ製作所カポリツインW被覆付10Ax2 - オンダ製作所

カポリツインWの被覆付です。

サイズ10A×2使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63620567PEX10CT-P10-25F25
37,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620585PEX10CT-P10-50F50
65,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする