曜日別特売

WPJ18型 ナット付アダプター

WPJ18型 ナット付アダプター - オンダ製作所WPJ18型 ナット付アダプター - オンダ製作所
材質(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※パッキンは消耗部品です。点検、交換は可能な場所に取付けてください。
※パッキンの適正締付トルクは20~25N・mです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63620743WPJ18-1310-S10AG1/2
2,280
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
63620768WPJ18-1313-S13AG1/2
2,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08172057WPJ18-2013-S13AG3/4
2,580
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする