オンダ製作所
JS4型循環口 G1/2回転式
継手部が回転式で、アングル・ストレートが兼用できます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
ねじ
G1/2
使用流体
冷温水
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで
内容量
1個
注意
※パッキンの適正締付トルクは、ノンアスベストパッキン使用時15N・m、EPDMパッキン使用時10N・mです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63620822
JS4R
¥
9,090
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください