曜日別特売

遮熱管(1m直管)

遮熱管(1m直管) - 未来工業

配管しやすい1m直管です。

用途屋内用内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63738142CU2-28-10(サヤ管アダプター)RMLS-2028M、(架橋ポリエチレン管サイズ)被覆5mm厚:13、裸:13・1627.5(最小値)34
640
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738228CU2-36-10(サヤ管アダプター)RMLS-2536M、(架橋ポリエチレン管サイズ)被覆5mm厚:13・16、裸:-33.7(最小値)42
770
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする