未来工業
遮熱管(半割れタイプ)
色
ミルキーホワイト
長さ(m)
50
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁。薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63738237
CUT2-10
14.2
10.6
7
¥
9,970
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738255
CUT2-14
19
14
10
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738282
CUT2-16
23
17.5
13
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738307
CUT2-22
30.5
24.5
16
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください