断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。さびにくいステンレス刃です。場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。ベルト掛けができるケース付タイプ。ナイフの取出しもスムーズです。ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。デンコーマックの2連ケースにも収納できます。