ガス管両サドル

ガス管両サドル - 未来工業ガス管両サドル - 未来工業ガス管両サドル - 未来工業ガス管両サドル - 未来工業
(1件のレビュー)

ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。

材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25内容量1箱(20本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739174GAST-15156233.725.748
1,460
1,198
1,318(税込)
当日出荷
63739183GAST-202072393156
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63739192GAST-25258045.837.864
1,940
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
63739217GAST-32329054.346.374
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739235GAST-404096605280
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739262GAST-505011071.763.794
4,600
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63739192
2024-06-15
用途: 配管の床面の固定に使用
三和水工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

下の部分が少し開いているので配管に装着しやすく好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする