曜日別特売

両サドル台座

両サドル台座 - 未来工業

配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。重ねて使用できます。

材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5内容量1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法P(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739287GASTD-15GAST-156248
610
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739305GASTD-20GAST-207256
730
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739323GASTD-25GAST-258064
850
579
637(税込)
当日出荷
63739332GASTD-32GAST-329074
1,300
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739348GASTD-40GAST-409680
1,500
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739366GASTD-50GAST-5011094
1,700
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする