LUBボックス<R>

LUBボックス<R> - 未来工業LUBボックス<R> - 未来工業LUBボックス<R> - 未来工業LUBボックス<R> - 未来工業LUBボックス<R> - 未来工業
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739515GB4N-2207W19051.3(サヤ管)22、(遮熱管)10、(樹脂管)7×2
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739533GB4N-221019051.3(サヤ管)22、(遮熱管)14、(樹脂管)10
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739567GB4N-221319051.3(サヤ管)22、(遮熱管)16、(樹脂管)13
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739628GB4N-251319151.3(サヤ管)25、(遮熱管)16、(樹脂管)13
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739673GB4N-3010T197.555.3(サヤ管)30、(遮熱管)10、14、(樹脂管)10×3、10×2、7×1
2,630
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739698GB4N-3010W197.555.3(サヤ管)30、(遮熱管)14、(樹脂管)10×2
2,470
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739716GB4N-3010W07197.555.3(サヤ管)30、(遮熱管)10、14、(樹脂管)10×2、7×1
2,630
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする