未来工業
LUBボックス<R>
適合壁厚(mm)
10~30(補強板を含む)
取付穴径(Φmm)
80
寸法L1(mm)
195
寸法L2(mm)
48.3
内容量
1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63739585
GB4N-22W10W
(だるまサヤ管)22、(サヤ管)22×2、(遮熱管)14、(樹脂管)10×2
¥
2,720
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739603
GB4N-22W13W
(だるまサヤ管)22、(サヤ管)22×2、(遮熱管)16、(樹脂管)13×2
¥
2,720
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739646
GB4N-25W13W
(だるまサヤ管)-、(サヤ管)25×2、(遮熱管)16、(樹脂管)13×2
¥
2,720
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください