LUBボックス<R>

LUBボックス<R> - 未来工業LUBボックス<R> - 未来工業

ユニットバスの追炊きに使用します。
補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。
ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。
コーキングを守るカバー付です。
サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。

取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11内容量1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※ユニットバスのパン(受皿)にあたらないように、できるだけ高い位置に取付けてください。
※ホースバンドは必ず、ポリ管ブッシングの段差部の根元に合わせて取り付けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63739865GB5S-0710W138.5(楕円サヤ管)7、(サヤ管)-、(樹脂管・遮熱管)14、(樹脂管)10×2
2,790
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
63739953GB5S-3010W142(楕円サヤ管)-、(サヤ管)30、(樹脂管・遮熱管)14、(樹脂管)10×2
2,790
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739978GB5S-3010W07142(楕円サヤ管)-、(サヤ管)30、(樹脂管・遮熱管)10、14、(樹脂管)10×2、7×1
2,970
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739874GB5S-2210139(楕円サヤ管)-、(サヤ管)22、(樹脂管・遮熱管)14、(樹脂管)10
2,790
取扱い終了
返品不可
63739908GB5S-2213139(楕円サヤ管)-、(サヤ管)22、(樹脂管・遮熱管)16、(樹脂管)13
2,790
取扱い終了
返品不可
63739926GB5S-2513139.5(楕円サヤ管)-、(サヤ管)25、(樹脂管・遮熱管)16、(樹脂管)13
2,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする