曜日別特売

一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2)

一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2) - 未来工業

樹脂管を差し込むだけのワンタッチタイプとネジタイプ。簡単施工の樹脂製薄型一口循環口です。
フィルターは16mm厚の薄型、前面は全面穴形状で浴槽内スッキリ、美観とメンテナンス性を大幅UPさせました。
一人施工が簡単な固定パッキン付。

寸法L(mm)96.5取付穴径(Φmm)50ねじサイズG1/2適合厚さ(mm)(浴槽)15以内取付面位置浴槽底部から取付穴の中心まで約150mm内容量1個
注意
※ねじ用ではパイプレンチを使用しないでください。
※ねじ用の場合液体シール剤は、樹脂の劣化につながる恐れがあるため使用しないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63740258GBSJ-N15G
9,240
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする