未来工業
ユニオンアダプター(追焚用)
樹脂管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
仕様
ノンアスベストパッキン付
寸法L(mm)
39.1
寸法B(mm)
24
内容量
1個
注意
※給水・給湯配管には、使用できません。
※パッキン交換が行えない場所では使用しないで下さい。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63740267
GBUNJ-10A-15
10A
G1/2
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63740285
GBUNJ-13A-15
13A
G1/2
¥
1,940
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材