未来工業
表示プレート Lタイプ
サヤ管の配管表示に使用します。
材質
ABS
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
34.5
外径(Φmm)
37.5
適合管の呼び
サヤ管36
内容量
1箱(10本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全6種類を絞り込む
表示内容
主管
印刷 無
給湯器
量水器
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63741134
GKF-0L
印刷 無
¥
1,500
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63741466
GKF-11LB
量水器
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63741642
GKF-13LB
主管
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63741667
GKF-13LP
主管
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63742656
GKF-7LB
給湯器
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63742692
GKF-7LP
給湯器
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください