未来工業
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)
樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。
ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
内容量
1個
注意
※通管後、樹脂管の先端を3~4cm切り取り、樹脂管に傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
取付穴径(Φmm)
ボルト径
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63744458
GS-115-13A
31
18
12.5
6
M3×5
(樹脂管)13
¥
1,580
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63744512
GS-115-16A
33
22
16
8
M4×6
(樹脂管)16
¥
2,420
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63744555
GS-115-20A
34
27
20
9
M5×8
(樹脂管)20
¥
2,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください