未来工業
壁貫通フレキ
給水・給湯・暖房・ガス管等の配管をまとめて壁貫通する場合に使用します。
エコキュートの配管に最適です。
全長(m)
1
内容量
1箱(2本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
適合配管
適合穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63747407
GSEKF-100
99
130
77.6
外径Φ38×3本まで
(壁)100貫通穴(VP-100・ボイド#100)
¥
14,520
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63747425
GSEKF-120
116
147
94.6
外径Φ38×2本および外径Φ43×2本まで
120貫通穴
¥
17,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください