未来工業
ガスフレキ管両サドル
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質
耐候性樹脂製
厚さ(mm)
5
内容量
1箱(20本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63747732
GSFT-10
10
48.7
18.2
15.7
20
36.7
¥
1,140
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
63747748
GSFT-15
15
53.9
22.9
19.9
0
41.9
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
63747766
GSFT-20
20
59.7
28.7
25.7
20
47.7
¥
1,320
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください