ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル

ヘッダーボックス(防錆仕様)シングル - 未来工業

戸建住宅屋外(壁面)へのヘッダーの固定及び保護に使用します。

適合スタンダードヘッダー内容量1個
注意
※配管部には、直射日光が当たらないように別売の配管カバーを使用し、遮光処理を施してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
取付穴数
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63748782GSHB2-4S385(コネクタ)4330280
82,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
63748807GSHB2-6S485(コネクタ)6430380
95,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
63748843GSHB2-8S585(コネクタ)8530480
108,500
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする