曜日別特売

表示キャップ

表示キャップ - 未来工業表示キャップ - 未来工業

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。
表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類)
端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。

注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示内容
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63749288GSHC-1013-B1箱(10本)台所・洗面・UB・洗濯・給湯器・手洗・トイレ・SK253.334.120(サヤ管)22・25、(樹脂管)10・13ブルー給水用
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749333GSHC-1013-P1箱(10本)台所・洗面・UB・洗濯・給湯器・手洗・主管・シャワー253.334.120(サヤ管)22・25、(樹脂管)10・13ピンク給湯用
3,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749376GSHC-16-B1箱(5本)給湯器・MB・主管・トイレ・UB・ヘッダー237.540.424.5(サヤ管)28・30、(樹脂管)16ブルー給水用
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749394GSHC-16-P1箱(5本)給湯器・MB・主管・トイレ・UB・ヘッダー237.540.424.5(サヤ管)28・30、(樹脂管)16ピンク給湯用
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749437GSHC-20-B1箱(5本)給湯器・MB・主管・トイレ・UB・ヘッダー23645.830(サヤ管)36、(樹脂管)20ブルー給水用
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749455GSHC-20-P1箱(5本)給湯器・MB・主管・トイレ・UB・ヘッダー23645.830(サヤ管)36、(樹脂管)20ピンク給湯用
3,450
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする