未来工業
架台(樹脂製)2点止め
架台とアタッチメントを組み合わせ、水栓胴長アダプター、バルブ付アダプターの支持に使用します。
適合
アタッチメント(樹脂製)
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63749884
GSHK-HI-LW
カベ白
71.5
12
12
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749927
GSHK-HI-SW
カベ白
71.5
5
6
¥
480
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749972
GSHK-LO-LW
カベ白
21.5
12
12
¥
350
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750006
GSHK-LO-SW
カベ白
21.5
5
6
¥
350
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63749866
GSHK-HI-L
黒
71.5
12
12
¥
480
取扱い終了
返品不可
63749902
GSHK-HI-S
黒
71.5
5
6
¥
480
取扱い終了
返品不可
63749954
GSHK-LO-L
黒
21.5
12
12
¥
350
取扱い終了
返品不可
63749997
GSHK-LO-S
黒
21.5
5
6
¥
350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください