未来工業
ヘッダー架台(ステンレス仕様)
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63750112
GSH-LKT
保温材無ヘッダー用
60
100
10.5
54
¥
660
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750137
GSH-LKT-5
保温材有・無ヘッダー兼用
70
140
5.5
92
¥
660
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750198
GSH-LKTF
保温材有・無ヘッダー兼用
70
140
10.5
92
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750216
GSH-LKTF-5
保温材無ヘッダー用
60
100
5.5
54
¥
860
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750462
GSH-SKT
保温材無ヘッダー用
25
100
10.5
54
¥
520
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750487
GSH-SKT-5
保温材無ヘッダー用
25
100
5.5
54
¥
520
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750532
GSH-SKTF
保温材有・無ヘッダー兼用
20
140
10.5
92
¥
690
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750557
GSH-SKTF-5
保温材有・無ヘッダー兼用
20
140
5.5
92
¥
690
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材