未来工業
ヘッダー架台(防食仕様)
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。
防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63750155
GSH-LKTD
保温材無ヘッダー用
25
100
10.5
54
¥
690
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750173
GSH-LKTD-5
保温材無ヘッダー用
60
100
10.5
54
¥
690
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750234
GSH-LKTFD
保温材無ヘッダー用
25
100
5.5
54
¥
870
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750252
GSH-LKTFD-5
保温材無ヘッダー用
60
100
5.5
54
¥
870
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750505
GSH-SKTD
保温材有・無ヘッダー兼用
25
140
10.5
92
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750523
GSH-SKTD-5
保温材有・無ヘッダー兼用
60
140
10.5
92
¥
550
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750575
GSH-SKTFD
保温材有・無ヘッダー兼用
25
140
5.5
92
¥
710
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750593
GSH-SKTFD-5
保温材有・無ヘッダー兼用
60
140
5.5
92
¥
710
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材