未来工業
アタッチメント(ステンレス仕様)
仕様
M4ねじ付
寸法H(mm)
16
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
保温材
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63750636
GSH-T
28
無
スタンダードヘッダー
¥
230
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63750672
GSH-TF
53
有
スタンダードヘッダー、連鋳アダプターヘッダー、回転アダプターヘッダー(Wタイプ)
¥
410
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材