未来工業
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質
耐候性樹脂製
寸法B(mm)
25
内容量
1箱(20本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751162
GSRT-15M
62
30.9
22.9
48
15
¥
1,340
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
63751187
GSRT-20M
72
36.4
28.4
56
20
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63751205
GSRT-25M
80
43.2
35.2
64
25
¥
1,820
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください