未来工業
壁貫通エルボボックス
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合
(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容
壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)
(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)
50~200
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751896
GSSK2-22
(サヤ管)22
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63751914
GSSK2-25
(サヤ管)25
¥
3,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください