曜日別特売

遮熱キャップ 標準タイプ

遮熱キャップ 標準タイプ - 未来工業遮熱キャップ 標準タイプ - 未来工業遮熱キャップ 標準タイプ - 未来工業

遮熱管とシーリングキャップを一体化したサヤ管端末部材です。

形状キャップ内容量1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63752307GSTC-2210H-Bブルー415361932
400
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752325GSTC-2210H-Pピンク415361932
400
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752395GSTC-2510H-Bブルー415361934.5
420
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752413GSTC-2510H-Pピンク415361934.5
420
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752474GSTC-2816H-Bブルー400492538
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752492GSTC-2816H-Mミルキーホワイト400492538
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752517GSTC-2816H-Pピンク400492538
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752578GSTC-3016H-Bブルー400492540.5
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752587GSTC-3016H-Mミルキーホワイト400492540.5
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752605GSTC-3016H-Pピンク400492540.5
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752666GSTC-3620H-Bブルー400593146
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
63752684GSTC-3620H-Pピンク400593146
690
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする