未来工業
座付給水栓チーズ
給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
適合
(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M
形状
チーズ
ねじの種類
Rp×Rc
使用流体
水
内容量
1個
注意
※おねじアダプターが給水栓チーズボックスとRMモールに取りつくか事前に確認し、ご使用ください。
※おねじアダプターの大きさにより、配管モールのベースを切り欠く等の処置が必要な場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63753122
GSTZRM-15
3/4
(ねじ1)Rp1/2、(ねじ2)Rc1/2
¥
5,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63753138
GSTZRM-20
1/2
(ねじ1)Rp3/4、(ねじ2)Rc3/4
¥
5,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63753147
GSTZRM-20-15
1/2×3/4
(ねじ1)Rp1/2、(ねじ2)Rc3/4
¥
5,420
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材