未来工業
ヘッダー Kタイプ エアー抜き有り
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63755292
KGSH-10P-32A
32A
54
600
38
30
¥
29,880
取扱い終了
返品不可
63755308
KGSH-10P-50A
50A
72
620
55
40
¥
53,980
取扱い終了
返品不可
63755353
KGSH-11P-32A
32A
54
660
38
30
¥
33,310
取扱い終了
返品不可
63755414
KGSH-12P-32A
32A
54
720
38
30
¥
36,740
取扱い終了
返品不可
63755448
KGSH-12P-50A
50A
72
740
55
40
¥
62,560
取扱い終了
返品不可
63755518
KGSH-14P-50A
50A
72
860
55
40
¥
73,710
取扱い終了
返品不可
63755563
KGSH-16P-50A
50A
72
980
55
40
¥
89,160
取扱い終了
返品不可
63755606
KGSH-4P-25A
25A
46
240
29.5
30
¥
11,080
取扱い終了
返品不可
63755642
KGSH-5P-25A
25A
46
300
29.5
30
¥
13,320
取扱い終了
返品不可
63755676
KGSH-6P-25A
25A
46
360
29.5
30
¥
15,540
取扱い終了
返品不可
63755694
KGSH-7P-25A
25A
46
420
29.5
30
¥
17,940
取扱い終了
返品不可
63755728
KGSH-8P-25A
25A
46
480
29.5
30
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
63755764
KGSH-8P-32A
32A
54
480
38
30
¥
23,010
取扱い終了
返品不可
63755782
KGSH-8P-50A
50A
72
500
55
40
¥
45,400
取扱い終了
返品不可
63755825
KGSH-9P-25A
25A
46
540
29.5
30
¥
22,750
取扱い終了
返品不可
63755868
KGSH-9P-32A
32A
54
540
38
30
¥
26,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材