曜日別特売

VP管支持金具

VP管支持金具 - 未来工業VP管支持金具 - 未来工業VP管支持金具 - 未来工業VP管支持金具 - 未来工業VP管支持金具 - 未来工業
(1件のレビュー)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。

適合管20A適合管外径(Φmm)26内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
材質
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63756263KSV-2026鉄製90~110
1,240
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
63756272KSV-20L26鉄製150~170
1,240
879
967(税込)
当日出荷
63756306KSV-20M26鉄製130~150
1,240
879
967(税込)
当日出荷
63756324KSV-20S26鉄製110~130
1,240
799
879(税込)
当日出荷
63756342KSVS-2026ステンレス製90~110
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63756367KSVS-20L26ステンレス製150~170
1,840
1,298
1,428(税込)
当日出荷
63756376KSVS-20M26ステンレス製130~150
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63756385KSVS-20S26ステンレス製110~130
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63756342
2022-03-15
用途: ソーラーパネル固定用金具に使用
TSK運送

船のオーニング(テント)の上にソーラーパネルを取り付ける為に購入しました。径25mmパイプに差し込み、パネルを下から上に支える方法でフラットな面で固定しました。配線をし バッテリーに連結、いざスイッチを入れる。元気よく充電・・・色々な金具が揃う「モノタロウ」には感謝しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする