未来工業
ワニグチ片サドル
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。
溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。
横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。
ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
22
内容量
1箱(20本)
注意
※サヤ管等のズレ止め機能はありません。通管配管を固定する場合は固定補助用としてご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
適合管の呼び
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63756507
KTK-L
ミルキーホワイト
67
(ガードフレキ)20、(被覆樹脂管・被覆厚10mm)13・16、(サヤ管)28・30
34~42
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
63756525
KTK-L-B
ブルー
67
(ガードフレキ)20、(被覆樹脂管・被覆厚10mm)13・16、(サヤ管)28・30
34~42
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63756552
KTK-L-P
ピンク
67
(ガードフレキ)20、(被覆樹脂管・被覆厚10mm)13・16、(サヤ管)28・30
34~42
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63756577
KTK-S
ミルキーホワイト
57
(ガードフレキ)16、(被覆樹脂管・被覆厚5mm)13・16、(サヤ管)22・25
25~32
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
63756595
KTK-S-B
ブルー
57
(ガードフレキ)16、(被覆樹脂管・被覆厚5mm)13・16、(サヤ管)22・25
25~32
¥
1,140
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63756613
KTK-S-P
ピンク
57
(ガードフレキ)16、(被覆樹脂管・被覆厚5mm)13・16、(サヤ管)22・25
25~32
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください