未来工業
レベルマスター<R>(スチールベース)
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質
電気亜鉛めっき
内容量
1箱(10本)
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全30種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
120
150
170
200
250
300
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63757015
LM2-100A12
120
242
68~100
225
160
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757033
LM2-100A15
150
242
68~130
225
160
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757076
LM2-100A20
200
242
68~180
225
160
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757094
LM2-100A25
250
242
68~230
225
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757112
LM2-100A30
300
242
68~280
225
160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757496
LM2-40A12
120
177
47~100
160
95
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757514
LM2-40A15
150
177
47~130
160
95
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757566
LM2-40A20
200
177
47~180
160
95
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757584
LM2-40A25
250
177
47~230
160
95
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757602
LM2-40A30
300
177
47~280
160
95
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757627
LM2-50A12
120
177
48~100
160
95
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757645
LM2-50A15
150
177
48~130
160
95
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757733
LM2-50A20
200
177
48~180
160
95
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757758
LM2-50A25
250
177
48~230
160
95
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757776
LM2-50A30
300
177
48~280
160
95
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757794
LM2-65A12
120
202
48~100
185
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757812
LM2-65A15
150
202
48~130
185
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63757855
LM2-65A20
200
202
48~180
185
120
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757873
LM2-65A25
250
202
48~230
185
120
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757898
LM2-65A30
300
202
48~280
185
120
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758065
LM2-80A12
120
202
56~100
185
120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758083
LM2-80A15
150
202
56~130
185
120
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758126
LM2-80A20
200
202
56~180
185
120
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758144
LM2-80A25
250
202
56~230
185
120
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758162
LM2-80A30
300
202
56~280
185
120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757058
LM2-100A17
170
242
68~150
225
160
オープン
取扱い終了
返品不可
63757532
LM2-40A17
170
177
47~150
160
95
オープン
取扱い終了
返品不可
63757706
LM2-50A17
170
177
48~150
160
95
オープン
取扱い終了
返品不可
63757837
LM2-65A17
170
202
48~150
185
120
オープン
取扱い終了
返品不可
63758108
LM2-80A17
170
202
56~150
185
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください