未来工業
レベルマスター<R>(スチールベース)
床面の横走り排水管用の支持金具です。
電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。
ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質
電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
242
寸法P1(mm)
225
寸法P2(mm)
160
内容量
1箱(10本)
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法h(mm)
適合管外径D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63757916
LM2-75TN12
120
62~100
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757934
LM2-75TN15
150
62~130
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757977
LM2-75TN20
200
62~180
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757995
LM2-75TN25
250
62~230
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758047
LM2-75TN30
300
62~280
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63757137
LM2-100TN12
120
75~100
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757155
LM2-100TN15
150
75~130
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757173
LM2-100TN17
170
75~150
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757198
LM2-100TN20
200
75~180
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757225
LM2-100TN25
250
75~230
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757243
LM2-100TN30
300
75~280
128~130
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)100A
オープン
取扱い終了
返品不可
63757952
LM2-75TN17
170
62~150
102~104
(SGP)-、(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください