曜日別特売

レベルマスター ハンズロック<R>

レベルマスター ハンズロック<R> - 未来工業

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。

内容量1箱(10本)
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
全24種類を絞り込む
寸法H(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法h(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63758187LM3-100A1212024274~120225160
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758214LM3-100A1515024274~150225160
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758232LM3-100A2020024274~200225160
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758257LM3-100A2525024274~250225160
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758275LM3-100A3030024274~300225160
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758293LM3-100A3535024274~350225160
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758485LM3-40A1212017754~12016095
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758503LM3-40A1515017754~15016095
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758528LM3-40A2020017754~20016095
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758546LM3-40A2525017754~25016095
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758564LM3-40A3030017754~30016095
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758582LM3-40A3535017754~35016095
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758625LM3-50A2525017754~25016095
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758643LM3-50A3030017754~30016095
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758668LM3-50A3535017754~35016095
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758686LM3-65A1212020254~120185120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758704LM3-65A1515020254~150185120
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758722LM3-65A2020020254~200185120
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758747LM3-65A2525020254~250185120
オープン
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758765LM3-65A3030020254~300185120
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758783LM3-65A3535020254~350185120
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758826LM3-75A2525020261~250185120
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758853LM3-75A3030020261~300185120
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758878LM3-75A3535020261~350185120
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする