レベルマスター ハンズロック<R>

レベルマスター ハンズロック<R> - 未来工業

床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。

寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A内容量1箱(10本)
注意
※ビス固定の場合は、頭径が8mm以上のものをご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63758887LM3-75TN12120
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758914LM3-75TN15150
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758932LM3-75TN20200
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758957LM3-75TN25250
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758975LM3-75TN30300
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
63758993LM3-75TN35350
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする