未来工業
LMDボックス<R>
ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。
カバー無とカバー付の2種類があります。
流量(L/min)
6以下
取付穴径(Φmm)
50
適合壁厚(mm)
9~23(補強材含む)
内容量
1個
注意
※本製品は完全防水ではありません。水没するような環境では使用しないでください。
※取付面は必ずコーキング処理を行ってください。
※ボックスの横付け、上下逆方向の取付はできません。施工前に取付方向等を十分ご確認ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63759657
LMD-2210
カバー無
(遮熱管)-、(サヤ管)22、(樹脂管)10A
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63759675
LMD-2210E
カバー有
(遮熱管)-、(サヤ管)22、(樹脂管)10A
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63759718
LMD-CU1410
カバー無
(遮熱管)14、(サヤ管)-、(樹脂管)10A
¥
2,720
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63759736
LMD-CU1410E
カバー有
(遮熱管)14、(サヤ管)-、(樹脂管)10A
¥
4,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください