未来工業
土中サヤ管
材質
PE
色
ベージュ
内容量
1個
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
外径(Φmm)
最小内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63761136
LS-22BJ
22
50
27.5
20.9
¥
13,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761373
LS-25BJ
25
50
30.5
23.5
¥
14,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761434
LS-30BJ
30
50
36.5
28.5
¥
14,500
¥
8,188
¥
9,007
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761452
LS-30BJ1
30
30
36.5
28.5
¥
24,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761477
LS-36BJ
36
30
42
33
¥
17,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63761495
LS-42BJ
42
30
47.7
38
¥
23,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類